ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンドベース TY ポリアミド 黒 1袋 100個入
仕様
●色:黒●ケーブル 結束長さ:4mm●固定穴径:2.2mm●接着剤付き:あり●材質:ポリアミド●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●コード番号:446-627
アズワン品番
65-7481-38
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63972818
151-11310 TY3G1S-PA66W-BK
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください