エスコ
ガラス切(プロ用) EA845シリーズ
・ホイールホルダーが360°回転します。
仕様
●可能板厚:12~19mm●ホイール角度:158°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売
アズワン品番
65-9304-95
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63972827
EA845AF
オープン
¥
20,400
¥
22,440
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください