ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。
一時中断機能により1~5分(1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です(ワイヤレスのみ)。
仕様●仕様:ワイヤレスタイプ●プラグ名称:アイホン6PNF●●<クリップセンサー>●サイズ:78×120×30mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×3個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスタイプ/クリップセンサー本体(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター、有線タイプ/クリップセンサー本体、取り付けホルダー、ナースコールケーブル、ナースコール接続アダプター●●<無線受信機>●サイズ:85×65×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7032-72内容量1セット