日本サニパック
名古屋市指定許可業者用事業系 不燃ゴミ袋
愛知県名古屋市でお使いいただける指定ゴミ袋
名古屋市事業系ゴミ専用ゴミ袋
不燃ゴミ用ポリ袋
仕様
●サイズ:520×600×0.030mm●色:黄色半透明●入数:10枚×60冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393746721
アズワン品番
65-8128-96
内容量
1ケース(60冊×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63973825
G-2D
¥
6,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください