曜日別特売

エアソレノイドバルブ VL-5/3B-D-1-Cシリーズ

エアソレノイドバルブ VL-5/3B-D-1-Cシリーズ - Festo

Festo 空圧バルブ VL-5/3B-D-1-C 5/3 方向機能は、センターポジションの加圧バルブ機能( 5/3 加圧作動空圧のタイプ 幅: 42 mm 標準公称流量: 1200 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar

仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3B-D-1-C●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7501アズワン品番65-7996-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63973929VL-5/3B-D-1-C
40,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする