エスコ
ピンゲージ EA725SMシリーズ
仕様
●サイズ(mm):0.20●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:40mm●硬度:HRC58●材質:SKH-51●マスターピンゲージ0級 Class0
アズワン品番
65-9274-10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63974577
EA725SM-20
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください