エスコ
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ
約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
仕様
●サイズ:底面Φ30 ねじ部M8×19 全高37.5●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):30●ねじ:M8×19●耐荷重(kg):110●ベース高さ:11.2●全高:37.5mm●首振り機構(約30°)
アズワン品番
65-9324-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63974620
EA949HA-2
オープン
¥
790
¥
869
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください