曜日別特売

セキスイ ポリダスター

セキスイ ポリダスター - セキスイ

シンプルなデザインで、どんな場所にも違和感なく溶け込みます。

仕様●EPD6S用フタ●間口(mm):450●奥行(mm):330●高さ(mm):180●色:ストーン●投入口色:ブラウン●材質:本体/ポリエチレン、フタ/ポリプロピレン、フラップ/ポリスチレン●JANコード:4580167561256アズワン品番65-8994-14内容量1ケース(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63975259EPDF6S
19,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする