日本サニパック
業務用ポリ袋 Nシリーズ
幅広いラインナップの業務用ゴミ袋
仕様
●サイズ:650×800×0.030mm●色:透明●入数:10枚×60冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393264805
アズワン品番
65-8126-34
内容量
1ケース(60冊×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63976065
N-43
¥
9,060
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください