曜日別特売

セキスイ オリタタミコンテナ OC

セキスイ オリタタミコンテナ OC - セキスイ

商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません

仕様●色:ブルー●容量(L):75●最大積載荷重(kg):20●適合フタ:OC02●折りたたみ高さ(mm):78●適用カード差し(別売):OCK-105●外形寸法(mm)間口:440●外形寸法(mm)奥行:650●外形寸法(mm)高さ:329●有効内寸(mm)間口:405●有効内寸(mm)奥行:600●有効内寸(mm)高さ:310●1100各パレット積載数(個):4●シボ加工:短側面カード差別売●材質:ポリプロピレン(PP)●JANコード:4562166418496アズワン品番65-8993-51内容量1ケース(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63976720OC75LSB
52,320
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする