曜日別特売

T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入)

T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) - サンドビック

一般旋削加工に適しています。荒加工用。

厚さ(mm)6.35切削領域荒切削チップ形状菱形(80°)チップ逃げ角(°)0内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
コーナーR(mm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63977395CNMG160608MR15.31990.7938PK
29,400
取扱い終了
返品不可
63978454CNMG190612MR18.14391.1906M
36,700
取扱い終了
返品不可
64005727CNMG190616MR17.74391.5875M
35,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする