曜日別特売

トレイ 101

トレイ 101 - セトクラフトトレイ 101 - セトクラフト

子犬たちがトレイの中身を見守ります。

仕様●本体サイズ:幅7.9×奥行9.8×高さ5.5cm●本体重量:146g●個装サイズ:幅9×奥行10.5×高さ7cm●個装重量:184g●材質●▼レジン●生産国:中国アズワン品番65-8914-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63977806SD-8972
2,800
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする