曜日別特売

ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入

ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入 - SIEMENS

Siemens D アダプタねじの重量は 0.020 Kg です。定格電流: 63 A

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7078アズワン品番65-8084-90内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639787685SH320
13,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする