曜日別特売

Cadenas 60-45mm Blister

Cadenas 60-45mm Blister - ABUS

ABUS ソリッド黄銅ケース - 硬化スチール製ケース - さまざまな高さのハンドル( HB ) - 非腐食性素材に内部部品 - ピン付き精密シリンダ - ハンドルを押すと自動的に閉じ、キーは不要です。軽量 頑丈

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:19mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:Titalium●ボディ幅:45mm●コード番号:218-4690アズワン品番65-7908-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6397900560/45 B/EFSPP
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする