TACヘランダクト 21108シリーズ

TACヘランダクト 21108シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。
耐寒・耐熱性に優れています。
静電気防止効果に優れたダクトホースです。
従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
粉粒体・鉄粉・紙クズ・木紛の輸送用。
耐熱温風機用。
その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホース用に。
伝って流れる程度の排水に。

仕様●長さ(m):10●内径(mm):62.4●外径(mm):73.0●呼び径(mm):65●許容圧力(常温)(MPa):0.02●使用温度範囲(℃):-30~80●許容曲げ半径(mm以上):65●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM樹脂、ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:400-6886アズワン品番67-2360-81内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6398026521108-065-10
35,993
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする