エスコ
洗面器 Φ270mm EA638LFシリーズ
仕様
●サイズ(mm):Φ270×100(H)●材質:ポリプロピレン●重量:215g●耐熱温度:120℃●カラー:ホワイト●入数:5個●抗菌銀イオン配合●抗菌剤(銀イオン)・防カビ剤(バクテキラー)・撥水剤によるトリプル効果でカビに強い!
アズワン品番
65-9270-50
内容量
1組(5組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63980360
EA638LF-22
オープン
¥
2,430
¥
2,673
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください