SW2-06S1-00a0-ZZippy SW2 シリーズです。SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両方に使用でき、さまざまな用途に適しています。このアクチュエータは IP67 規格に準拠した密閉構造で、水や埃の侵入から保護する必要がある過酷な環境に最適です。終端オプションには、はんだ、クイックコネクト、300 mm ワイヤリードなどがあります。動作温度範囲は -40 125 ℃ (モデルによる)で、機械的サービス寿命は最小 200 万回です。SW2 シリーズは、ENEC 及び UL の認定を取得しているため、世界中での使用に適しています。特長及び利点IP67 等級の防水 / 防塵性能を備えています 幅広い電気定格 高品質 UL94V-0 PBT スイッチハウジング及びボタン Terminal Options には、取り付けが簡単なワイヤリードが含まれています 長い機械的サービス寿命 部品番号 SW2-06S1-00a0-Z IP67 密閉構造のアクチュエータ 電気定格: 6 A 125 / 250 V ac S.P.D.T
( S.P.D.T.コンタクト構成 最大操作動力 203 gf 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ はんだ端子 ボタンアクチュエータ ENEC 及び UL 認定


