曜日別特売

間仕切りラック ホワイト 61-801シリーズ

間仕切りラック ホワイト 61-801シリーズ - アズワン間仕切りラック ホワイト 61-801シリーズ - アズワン

バックヤードを簡単設営!店頭での間仕切りに使える便利な収納アイテムです。

仕様●素材:パネル・棚/プリント紙化粧板、フレーム/スチール製 粉体塗装●サイズ:W120×D47×H181cm、棚/W116.5×D38cm、棚厚/35mm●可動棚・ハンガーパイプ×各1付き 棚は14cm間隔で取り付けできます。●注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。●お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。●土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。●こちらの商品は法人様限定とさせていただきます。個人名のお客様にはお届けできかねますので、予めご了承ください。●【送料について】北海道・沖縄・離島へのお届けは別途送料のお見積りが必要です。●画像はW60cmタイプです。アズワン品番65-8304-86内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6398127061-801-68-3
43,300
43,200
47,520(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする