フォスター電機
マイクロスピーカー
仕様
●サイズ:Φ36●インピーダンス:8.0Ω±15%●定格入力:0.5W●最大入力:1W●最低共振周波数:570±90Hz●出力音圧レベル:83.0±2dB●重量:7.5g
アズワン品番
67-0405-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63981410
434156
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください