日本サニパック
業務用ポリ袋 Nシリーズ
幅広いラインナップの業務用ゴミ袋
仕様
●サイズ:650×800×0.030mm●色:青●入数:10枚×60冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393264508
アズワン品番
65-8126-32
内容量
1ケース(60冊×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63981507
N-41
¥
9,860
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください