潤工社
半導電性透明ポリウレタンチューブUC 20m 透明 25Cシリーズ
透明性があります。
流体を汚さない仕様です。
静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。
静電火花が飛ばない仕様です。
仕様
●色:透明●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):16●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2041
アズワン品番
67-2254-05
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63981708
25C-08-C-20
¥
7,250
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください