WURTH ELEKTRONIK
同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃●コード番号:206-9005
アズワン品番
65-7475-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63981918
65503110415301
¥
8,470
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください