Abus ヘビーデューティ南京錠 パドロック スチール 黒

Abus ヘビーデューティ南京錠 パドロック スチール 黒 ABUS

Granitプラス
クローズシャックル南京錠でシャックルを攻撃から保護 切削、てこ、強打、ねじれに対する耐性を持つ硬化特殊合金鋼製 黒色の電気泳動保護付きの硬化処理済みシャックルで最大の強度 ダブルボールベアリングロックで、高い伸張強度とねじり強度 通常のキーに加えLEDトーチキーも付属 CENセキュリティコーディングで、簡単な保険等級認定

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:14mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:黒●ボディ幅:79mm●内容量:1●コード番号:339-9561 アズワン品番65-7909-81 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63982128 XR0037CS80
49,300
48,980
53,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする