曜日別特売

ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 40個入

ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 40個入 - Panasonic(パナソニック)

UL認定、CSA、BSI
TXシリーズ - ラッチ
このコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量 / 信頼性と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、通信、測定、セキュリティ、自動車、オーディオビジュアル / 医療機器、家電製品などがあります。
高感度: 100 mW / 200 mW 高コンタクト容量、2 A、30 V dc

仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:2A●接点材質:金めっき●コード番号:173-8995アズワン品番65-8058-66内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63983485TX2-L-5V
25,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする