曜日別特売

コロミル300 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入)

コロミル300 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) - サンドビック

正面フライス及び倣い加工用のチップです。
頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。
切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
高硬度材の正面フライス、倣い加工用。

勝手なし内容量1セット(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
チップサイズ
内接円径(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63983537R3001240EML3.96875121265-8223-53
20,200
取扱い終了
返品不可
64191708R3001240EML3.96875121265-8223-54
21,400
取扱い終了
返品不可
64183956R3001648EML4.7625161665-8223-93
29,100
取扱い終了
返品不可
64188208R3002060EML6.48202065-8224-21
36,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする