曜日別特売

取り付けプレート コンパクト

取り付けプレート コンパクト - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、10 個の部品から構成されたセットで、アルミコネクタ用の電圧タップ、6.35 mm、1 本又は 2 本のケーブルが付属します。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:コンパクト●コード番号:211-2647アズワン品番65-8060-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63984307LV429348
6,190
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする