C&K
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ガルウィング On -Off 1袋 25個入
仕様
●接点構成:SPST●末端様式:ガルウィング●動作特性:(On)-Off●アクチュエータ長さ:4.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:ハードアクチュエータ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA (最大●コード番号:233-9200
アズワン品番
65-7794-07
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63984560
RKA2SGG055SMTR LFS
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください