Glass Expansion
ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入
高純度の特殊熱可塑性樹脂製です。(無添加で環境にやさしい素材です)
メチルエチルケトン(MEK)、アセトン、その他の腐食性溶剤に適しています。
内面は非常に滑らかです。
使い捨てで扱いが容易です。
仕様
●材質:Tygon MHSL2001もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:2.06mm●厚み:0.86mm●外径:3.78mm●タグ色:紫/紫
アズワン品番
65-8748-87
内容量
1個(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63984806
2.06-PUR-MH3-F
¥
70,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください