SUNON
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 25 x 25 x 10mm
仕様
●電源電圧:12 V dc●高さ:25mm●消費電力:600mW●奥行:10mm●風量:3.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5390
アズワン品番
65-8085-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63985104
MF25101V1-1000U-A99
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください