WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 鉄 x 10mm 1袋 5個入
仕様
●本体長さ:10mm●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●六角ねじ二面幅:5.5mm●外径:5.5mm●コード番号:184-2525
アズワン品番
65-7914-66
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63985357
970100327
¥
2,040
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください