エスコ
ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
仕様
●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-71●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2000●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番
65-9248-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63985470
EA315SH-43
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください