東海キャスター
双輪キャスター Φ130 自在 ネジ式 TEシリーズ
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):137●許容荷重(kg):140●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):70.2●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー
アズワン品番
65-8729-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63985820
TE130N16L-25
¥
4,840
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください