快歩主義 KS301シリーズ

快歩主義  KS301シリーズ - アサヒシューズ

つま先・かかとをそり上げた、つまずきにくい設計です。
足入れ時に足指がひっかかりにくく、手を使わなくても履き易い独自デザインの斜めカットです。
かかと部のプルタブは脱ぎ履き時のつまみとしても使用できて便利です。
アッパー表素材は綿100%ニットで、伸縮性がありフィット感のよい3層構造です。
インソールのネーム欄は名前の記入も可能です。

仕様●色:ネイビー●サイズ:SS(21.0~21.5cm)●材質:アッパー部/綿、ソール部/合成底(PVC)●足囲:3E(インソールを取り外すと4E相当まで対応)●目安重量:約170g(Mサイズ片足)●やわらかく屈曲する独自配合ソール●丸洗い可●制菌加工(裏材)・抗菌防臭加工(インソール)●マジック式●婦人用アズワン品番7-5981-01内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63986538KS30173
4,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする