曜日別特売

モニタリングリレー SPDT 55mm

モニタリングリレー SPDT 55mm - SIEMENS

Siemens 3R2243-1FA30 は監視リレーで、接触器 3RT2.2 相電源 24 V ac/dc の切り替えコンタクト監視で電流オーバーシュート及びアンダーシュートフォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です

仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:211-0137アズワン品番65-8061-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639873083RR2243-1FA30
112,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする