曜日別特売

RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1袋 5個入

RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1袋 5個入 - AMPHENOL
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJHSE●コード番号:215-7969アズワン品番65-7502-72内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63987405RJHSE3384
4,070
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする