Telegartner
Cat6aケーブル グレー S/FTP
仕様
●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●シールド構造:S/FTP●外被色:グレー●耐火性:LSZH●コード番号:238-3899
アズワン品番
65-7475-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63988647
L00003A0055
¥
5,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください