曜日別特売

スピーカーケーブル 2芯

スピーカーケーブル 2芯 - VAN DAMME

Van Damme UP-LCOFC HI-FI スピーカーケーブルは、5 種類のサイズのショットガンスピーカーケーブルで構成されています。これらのケーブルは、多くの業務環境で使用されています。特に 4.00 mm2 及び 6.00 mm2 スピーカーケーブルは、多くのワールドクラスのレコーディング / マスタリングスタジオでの重要な近距離監視に使用されます。また、複数のハイエンド Hi-Fi 機器メーカーに最適なスピーカーケーブルでもあります。ショットガン構造により、導体を簡単に分離 / 識別可能 スピーカーケーブルには、非常に細い 0.10 mm の導体と 7 個の導体が付いています 皮の効果を最小にする方法 プラit の構造 超純リニア結晶無酸素銅により、優れたソニックインテグリティを発揮します

仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:1.5 mm2●絶縁体:PVC●外径:3.5mm●長さ:100m●外被色:透明●シース材質:PVC / ネオプレーン●コード番号:219-8505アズワン品番65-7449-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63988735268503000100
95,900
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする