エスコ
ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ
厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SA-101~SA-110用。
仕様
●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):59●取付部長さ(mm):31●材質:SUS304
アズワン品番
65-9319-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63988866
EA947SN-4
オープン
¥
9,680
¥
10,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください