曜日別特売

サンボックス#12-6 フタ ロック付 ブルー

サンボックス#12-6 フタ ロック付 ブルー - サンコー(三甲)サンボックス#12-6 フタ ロック付 ブルー - サンコー(三甲)

サンボックス#8-6、#12-6、#22-5用のロック付きのフタです。
フタの開け閉め作業が手早くでき、更なる作業効率化をお手伝いします。

仕様●材質:PP●重量:0.33(kg)●外寸法(mm):451×291×33アズワン品番65-8875-61内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6398894570125301BL504
2,740
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする