エスコ
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。
速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様
●つや無し●色:青●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
アズワン品番
65-9315-17
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63989758
EA942CD-107
オープン
¥
9,760
¥
10,736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください