フエニックス・コンタクト
Ground modular terminal block 1袋 50個入
仕様
●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:3●結線方法:スクリュー●危険区域認証:ATEX, IECEx●コード番号:204-7801
アズワン品番
65-7580-70
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63989810
3044380
¥
63,100
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください