こたつ布団 撥水 日本製 ノルディック柄

こたつ布団 撥水 日本製 ノルディック柄 - イケヒコ・コーポレーションこたつ布団 撥水 日本製 ノルディック柄 - イケヒコ・コーポレーションこたつ布団 撥水 日本製 ノルディック柄 - イケヒコ・コーポレーションこたつ布団 撥水 日本製 ノルディック柄 - イケヒコ・コーポレーションこたつ布団 撥水 日本製 ノルディック柄 - イケヒコ・コーポレーションこたつ布団 撥水 日本製 ノルディック柄 - イケヒコ・コーポレーションこたつ布団 撥水 日本製 ノルディック柄 - イケヒコ・コーポレーションこたつ布団 撥水 日本製 ノルディック柄 - イケヒコ・コーポレーション

パッチワーク調で細かいデザインが特徴的なあったかこたつ布団。
冬を連想させるデザインを組み合わせて可愛らしい印象も与えてくれます。
表面には撥水加工を施しており水分をはじくため、サッと拭き取るだけでお手入れ簡単。
表裏両面を暖かくなめらかな肌触りのフランネルにし、どこに触れても暖かくなるようにしました。
たっぷり入った東レマッシュロン綿がふかふかとした弾力性と保温性を高め、「軽くて暖かい」を実現しました。
ふっくらとしたボリューム感は国内で綿入加工をしている商品だからできる仕上がり。
1枚1枚丁寧に仕上げた安心の品質です。
※こたつ台、敷布団は別売りです。
※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。
※ふとんをやぐらの中に押し込んだり、座イスやイス全体をこたつの中に入れたまま使用しないでください。
※ふとんがヒーターに当たらないようにご使用ください。(火災の原因になります)
※ご使用により、ふとんが焦げた場合につきましては、返品・交換を承ることができませんので、あらかじめご了承ください。
※画面上のカラーはご使用ブラウザやモニターの設定により、実物とは若干異なる場合がございます。あらかじめご了承の上、ご注文をお願いいたします。

仕様●サイズ:205×205cm●厚み:約55mm●素材:表地・裏地・中材/ポリエステル100%●重量:1.5kgアズワン品番65-8870-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639906591151710200103
8,220
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする