曜日別特売

スカッド ETEシリーズ

スカッド ETEシリーズ - EVERNEW(エバニュー)

音が鳴って楽しくなる投能力向上用品

仕様●長さ30cm×直径8.5cm●重量:120g/個●材質:本体:ポリウレタン、羽根:低密度ポリエチレン、ホイッスル:PVC●台湾製●※メーカー1年保証対象外製品です●※芝生などの柔らかい場所での使用をお勧めします●※成型時のサイズと製品サイズが異なることがありますアズワン品番65-9691-68内容量1個
注意
※メーカー1年保証対象外製品です
※芝生などの柔らかい場所での使用をお勧めします
※成型時のサイズと製品サイズが異なることがあります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63990957ETE064
3,400
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする