A4対応書庫 ホワイト

A4対応書庫 ホワイト - 東洋事務器工業A4対応書庫 ホワイト - 東洋事務器工業A4対応書庫 ホワイト - 東洋事務器工業A4対応書庫 ホワイト - 東洋事務器工業

A4サイズの書類が収納できます

仕様●外寸:W900×D400×H730mm●有効内寸法:W840×D335×H670mm●重量:24.4Kg●梱包サイズ:W910×D415×H740mm●梱包重量:25.0Kg●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●ガラス:3mmフロートガラス●カラー:ホワイト●機能:シリンダー鍵付き、棚板1枚付き●側板、天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:25mm●グリーン購入法適合商品●ガラス窓付き引違い扉●付属品:合鍵、棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産アズワン品番65-8890-02内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639909750517-3500
49,600
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする