曜日別特売

TEーLF 低摩耗タッチチューブ TEシリーズ

TEーLF 低摩耗タッチチューブ TEシリーズ - 千代田通商

耐摩耗性に優れています。
耐油・耐水性に優れています。
優れた外径精度、真円度を持っています。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
各種エア配管、工業用水配管。

仕様●色:ライトブルー●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●流体温度:空気-5~60℃・水5~40℃(凍結なきこと)●使用圧力:圧縮空気0.8MPa・水0.3MPa●真空圧力:-100kPa●材質/仕上:特殊ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:385-8959アズワン品番67-2354-13内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63991684TE-8-LF-LB-100
27,875
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする