オエティカ
ホースクリップ 17 → 20mm 8.5mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様
●内径:17 → 20mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:17mm●最大内径:20mm●バンド幅:8.5mm●コード番号:189-4544
アズワン品番
65-8040-56
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63991700
OET-1720
¥
980
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください