曜日別特売

ヘアウォッシャー/ヘアブラシ RL131シリーズ

ヘアウォッシャー/ヘアブラシ RL131シリーズ - 相模ゴム

先端部分は、頭の形にそってカーブさせたデザインになっています。
柄の部分を身体の近くに持ったまま髪をとかせるアイディアです。

仕様●仕様:くし(長)●★入数:1個●材質:PP(ポリプロピレン)●全長:375mm●重量:90gアズワン品番7-6435-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63991797RL1312
5,100
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする