曜日別特売

サブベース SXEシリーズ

サブベース SXEシリーズ - NORGREN

IMI Norgren M / P191 シリーズ ISO バルブサブベースは、ISO サイズ 3 に対応しています。ポートサイズは G1/2 です。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格

仕様●メーカーシリーズ:SXE●タイプ:サブベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●コード番号:218-0621アズワン品番65-7903-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63992086M/P19138
16,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする