セキスイ
セキスイ ボックスコンテナ Sシリーズ
コンパクトに積み重ねできます。
仕様
●梱包単位:12(メーカー直送の場合、梱包単位以下は小口運賃別途)●色:ブルー●外形寸法(mm)間口:632●外形寸法(mm)奥行:433●外形寸法(mm)高さ:35●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860291217
アズワン品番
65-8994-09
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63992707
CSF100B
¥
51,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください