BUSSMANN
表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 3.8A 1セット 2500個入
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:3.8A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8257
アズワン品番
65-8073-83
内容量
1セット(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63992856
PTSLR12066V380
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください